Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPSJ211
Cod. Produttore
LPSJ211
Cod. EAN
8013975297650
Descrizione del produttore: Manipolatore a leva Ø22mm serie Platinum metallica, con blocco meccanico. Completo di contatti ausiliari, stabile, 2 contatti ausiliari NA

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

numero di direzioni di azionamento

2

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

bloccaggio in posizione zero

lunghezza del joystick

77,8 mm

Grado di protezione (NEMA)

4X

Produttore

Manipolatore leva Ø22mm serie Platinum metallica 2 direzioni mantenuto con blocco meccanico e contatti ausiliari NA per comando industriale