› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Maniglia nera selettore sporgente blocco porta lucchettabile IP65 per quadri elettrici

Cod. Rexel LWGAX62B
Cod. Produttore GAX62B
Cod. EAN 8013975178140

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP65
  • Fissaggio: A vite
  • Selettore: Sporgete
  • Compatibilità: GA...A, GA063SA
  • UL Protezione: Type 1, 2, 3R, 4X
  • Certificazioni: CSA, IEC, UL, EAC
  • Serie: GAX62B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MANIGLIA BLOCCO PORTA. LUCCHETTABILE, IP65. NERA, PER GA...A, GA063SA, GA...C E GA...D. FISSAGGIO A VITE. MANIGLIA CON SELETTORE SPORGENTE

Caratteristiche tecniche

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Maniglia nera selettore sporgente blocco porta lucchettabile IP65 per quadri elettrici