› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Maniglia nera selettore sporgente blocco porta lucchettabile IP65 per GA063A/D

Cod. Rexel LWGAX632B
Cod. Produttore GAX632B
Cod. EAN 8013975186206

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP65
  • Fissaggio: Ghiera ribassata
  • Selettore: Sporgete
  • Compatibilità: GA...A, GA063SA, GA...D
  • Dimensioni: 65x65 mm
  • Omologazioni: CSA, IEC, UL, EAC
  • Serie: GAX632B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MANIGLIA BLOCCO PORTA. LUCCHETTABILE, IP65. NERA, PER GA...A, GA063SA E GA...D. FISSAGGIO A GHIERA RIBASSATA. MANIGLIA CON SELETTORE SPORGENTE

Caratteristiche tecniche

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Maniglia nera selettore sporgente blocco porta lucchettabile IP65 per GA063A/D