› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Maniglia nera comando diretto rotativa lucchettabile leva 115mm per interruttore sezionatore

Cod. Rexel LWGEX66ND
Cod. Produttore GEX66ND
Cod. EAN 8013975210864

Informazioni principali

  • Tipo: comando diretto
  • Fissaggio: vite
  • Colore: nero
  • Leva: 115mm
  • Tipo comando: rotativo
  • Funzione: lucchettabile
  • Omologazioni: IEC/EN 60947-1/3
  • Serie: LWGEX66ND

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MANIGLIA A COMANDO DIRETTO. LUCCHETTABILE. TIPO A COMANDO ROTATIVO CON FISSAGGIO A VITE ALL’INTERRUTTORE SEZIONATORE, A LEVA NERA DA 115MM

Caratteristiche tecniche

bloccabile

Maniglia nera comando diretto rotativa lucchettabile leva 115mm per interruttore sezionatore