Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGAX63
Cod. Produttore
GAX63
Cod. EAN
8013975178102

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo/Rosso
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Temperatura impiego: -25°C/+55°C
  • Temperatura stoccaggio: -40°C/+70°C
  • Altitudine max: 3000 m
  • Fissaggio: Ghiera
  • Omologazioni: CSA, IEC, UL
  • Serie: GAX63
Descrizione del produttore: MANIGLIA BLOCCO PORTA. LUCCHETTABILE, IP65. GIALLO/ROSSA, PER GA...A, GA063SA, GA016 C...GA040 C E GA...D. FISSAGGIO A GHIERA. MANIGLIA CON SELETTORE SPORGENTE

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

con maniglia rossa/gialla

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Produttore

Maniglia blocco porta selettore sporgente giallo/rosso lucchettabile IP65 per quadri elettrici

€ 8,81 x 1 pz.
(pz.)