› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Maniglia blocco porta selettore sporgente lucchettabile IP65 giallo/rosso per quadro elettrico

Cod. Rexel LWGAX64
Cod. Produttore GAX64
Cod. EAN 8013975178119

Informazioni principali

  • Serie: GAX64
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura impiego: -25°C ÷ +55°C
  • Temperatura stoccaggio: -40°C ÷ +70°C
  • Omologazioni: CSA, IEC/EN, UL
  • Grado protezione UL: Type 1, 2, 3R, 12, 12K, 4, 4X
  • Peso prodotto: 78 g
  • Fissaggio: a ghiera

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MANIGLIA BLOCCO PORTA. LUCCHETTABILE, IP65. GIALLO/ROSSA, PER GA...A, GA063SA E GA...D. FISSAGGIO A GHIERA. MANIGLIA CON SELETTORE SPORGENTE CON SBLOCCO (REQUISITO UL508A)

Caratteristiche tecniche

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

con maniglia rossa/gialla

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Maniglia blocco porta selettore sporgente lucchettabile IP65 giallo/rosso per quadro elettrico