Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGAX61
Cod. Produttore
GAX61
Cod. EAN
8013975178089

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo/Rosso
  • Grado protezione: IP65
  • Fissaggio: A vite
  • Selettore: Incassato
  • Temperatura impiego: -25°C/+55°C
  • Temperatura stoccaggio: -40°C/+70°C
  • Omologazioni: CSA, IEC, UL
  • Serie: GAX61
Descrizione del produttore: MANIGLIA BLOCCO PORTA. LUCCHETTABILE, IP65. GIALLO/ROSSA, PER GA...A, GA063SA, GA...C E GA...D. FISSAGGIO A VITE. MANIGLIA CON SELETTORE INCASSATO

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

con maniglia rossa/gialla

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Produttore

Maniglia incassata blocco porta selettore lucch. IP65 giallo/rosso per LWGAX61 e serie GA fissaggio a vite

€ 8,11 x 1 pz.
(pz.)