› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Maniglia bloccopporta nera leva 65mm sblocco IP66 IP69K NEMA 4X per quadri elettrici e armadi controllo

Cod. Rexel LWGAX66NB
Cod. Produttore GAX66NB
Cod. EAN 8013975230992

Informazioni principali

  • Serie: LWGAX66NB
  • Fissaggio: a vite
  • Lunghezza leva: 65 mm
  • Colore: nero
  • Grado protezione: IP66, IP69K, NEMA 4X
  • Con sblocco: UL508A
  • Omologazioni: IEC/EN 60947-1, 60947-3
  • Certificazioni: cULus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MANIGLIA BLOCCO PORTA PER GA030A, GA063A...GA160A E GAX6001. PER GE0160P/T4P...GE0250/T4.PER GMF...030...GMF J200. FISSAGGIO A VITE. A LEVA, 65MM CON SBLOCCO (REQUISITO UL508A). NERO. IP66, IP69K, NEMA 4X

Caratteristiche tecniche

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Maniglia bloccopporta nera leva 65mm sblocco IP66 IP69K NEMA 4X per quadri elettrici e armadi controllo