› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Maniglia bloccopporta leva 65mm giallo/rosso sblocco IP66 IP69K NEMA 4X per quadri elettrici industriali

Cod. Rexel LWGAX66N
Cod. Produttore GAX66N
Cod. EAN 8013975230985

Informazioni principali

  • Serie: GAX66N
  • Fissaggio a vite
  • Leva 65mm con sblocco
  • Colore: giallo/rosso
  • Grado protezione: IP66, IP69K, NEMA 4X
  • Omologazioni: IEC/EN 60947-1, 60947-3
  • Certificazioni: cULus
  • UL grado protezione: Type 1, 2, 3R, 12, 12K, 4, 4X

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MANIGLIA BLOCCO PORTA PER GA030A, GA063A...GA160A E GAX6001. PER GE0160P/T4P...GE0250/T4.PER GMF...030...GMF J200. FISSAGGIO A VITE. A LEVA, 65MM CON SBLOCCO (REQUISITO UL508A). GIALLO/ROSSO. IP66, IP69K, NEMA 4X

Caratteristiche tecniche

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

con maniglia rossa/gialla

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Maniglia bloccopporta leva 65mm giallo/rosso sblocco IP66 IP69K NEMA 4X per quadri elettrici industriali