› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Maniglia bloccopporta nera leva 125mm sblocco UL508A IP66 IP69K NEMA 4X per GL160-315A

Cod. Rexel LWGLX61B
Cod. Produttore GLX61B
Cod. EAN 8013975228692

Informazioni principali

  • Fissaggio: a vite
  • Leva: 125 mm
  • Colore: nero
  • Diametro quadro: 10 mm
  • Grado protezione: IP66, IP69K, NEMA 4X
  • Omologazioni: IEC/EN 60947-1, 60947-3
  • Certificazioni: cULus
  • Serie: GLX61B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MANIGLIA BLOCCO PORTA PER GL0160...GL0315. FISSAGGIO A VITE. A LEVA, 125MM - CON SBLOCCO (REQUISITO UL508A). NERO. ?10MM. IP66, IP69K E NEMA 4X

Caratteristiche tecniche

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Maniglia bloccopporta nera leva 125mm sblocco UL508A IP66 IP69K NEMA 4X per GL160-315A