Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP2046026
Cod. Produttore
2046026
Cod. EAN
4012195926047

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Manicotto giunzione
  • Materiale: Alluminio
  • Uso: Raccordo tubi elettrici
  • Forma: Curva 90°
  • Superficie: Interna pulita
  • Serie: Metal pipes
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Manicotto per tubo in alluminio SV40W ALU, realizzato in metallo di alta qualità con materiale alluminio non trattato. Questo raccordo a innesto è privo di alogeni, garantendo sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Il manicotto ha dimensioni precise con uno spessore di 1,4 mm, una lunghezza totale di 70 mm e un diametro esterno di 43 mm, ideale per collegare tubi metallici in impianti elettrici. La superficie è non trattata, mantenendo l’aspetto naturale dell’alluminio, senza finiture lucide o spazzolate. Progettato per assicurare un collegamento robusto e duraturo, è adatto a installazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e leggeri. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Manicotto di giunzione ad innesto, per il raccordo tra i tubi per l'installazione elettrica e le curve a 90°. Superficie interna priva di residui di lavorazione.

Tipologia

Raccordo a innesto

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

40 mm

Serie

Metal pipes

Produttore

Manicotto tubo alluminio Ø40mm senza filettatura per impianti elettrici