Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP2046025
Cod. Produttore
2046025
Cod. EAN
4012195926030

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Manicotto giunzione
  • Materiale: Alluminio
  • Uso: Raccordo tubi
  • Angolo: 90°
  • Superficie interna: Priva residui
  • Serie: Metal pipes
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Applicazione: Installazione elettrica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Manicotto in alluminio di alta qualità, realizzato in metallo resistente e senza alogeni, ideale per il collegamento di tubi in impianti elettrici. Il prodotto presenta uno spessore di 1,2 mm e dimensioni compatte di 70 mm di lunghezza, con un diametro esterno di circa 34,6 mm e interno di 32,2 mm, garantendo una connessione sicura e duratura. La superficie non è trattata né lucidata, mantenendo la naturale resistenza e leggerezza dell'alluminio. Questo raccordo a innesto è progettato per un montaggio semplice e affidabile, adatto a impieghi in cui è richiesta un'elevata qualità del materiale e una buona conducibilità elettrica. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Manicotto di giunzione ad innesto, per il raccordo tra i tubi per l'installazione elettrica e le curve a 90°. Superficie interna priva di residui di lavorazione.

Tipologia

Raccordo a innesto

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

32 mm

Serie

Metal pipes

Produttore

Manicotto tubo alluminio Ø32mm non filettato per installazioni elettriche