Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP2046023
Cod. Produttore
2046023
Cod. EAN
4012195926016

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Manicotto giunzione
  • Materiale: Alluminio
  • Applicazione: Raccordo tubi elettrici
  • Forma: Curva a 90°
  • Superficie interna: Priva di residui
  • Serie: Metal pipes
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Uso: Installazione elettrica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Manicotto in alluminio di alta qualità, progettato per il collegamento di tubi metallici nel settore elettrico. Realizzato in metallo con materiale di qualità alluminio, garantisce leggerezza e resistenza alla corrosione senza trattamenti superficiali aggiuntivi. La sua struttura robusta e non trattata offre un'ottima durabilità in ambienti industriali. Il manicotto presenta dimensioni precise con uno spessore di 1,2 mm e una lunghezza totale di 50 mm, ideale per un fissaggio sicuro e stabile. Questo raccordo a innesto è senza alogeni, assicurando maggiore sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e performanti. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Manicotto di giunzione ad innesto, per il raccordo tra i tubi per l'installazione elettrica e le curve a 90°. Superficie interna priva di residui di lavorazione.

Tipologia

Raccordo a innesto

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

20 mm

Serie

Metal pipes

Produttore

Manicotto tubo alluminio Ø20mm senza filettatura installazione elettrica