Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL41317
Cod. Produttore
SL41317
Cod. EAN
3295150413177

Informazioni di prodotto

MANICOTTO IRIS diam.16mm IP67

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Manicotto MI16 giunzione tubo-tubo IP67 per tubi Ø esterno 16mm - [prezzo per 100 pz]

esecuzione

a innesto

divisibile

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

superficie lucidata

materiale

plastica

colore

grigio

superficie

non trattato

per diametro del tubo nominale

16 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

Serie

Tubi__guaine_e_accessori

Produttore

Manicotto MI16 giunzione tubo-tubo IP67 per tubi Ø esterno 16mm

€ 1,80 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.