Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX40016
Cod. Produttore
DX40016
Cod. EAN
8018678008213

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni affidabili e di alta qualità per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti integrabili
  • Compatibilità con diverse tipologie di tubi e scatole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali di alta qualità per prestazioni durature
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a sistemi efficienti
  • Gradi di protezione elevati (IP40, IP67) per sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo a innesto

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

16 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Tipo di funzione di blocco

Altro

Materiale di tenuta

Senza guarnizione

Serie

Building,RK

Produttore

MANICOTTO RK - IP40 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL7035

€ 0,2225 x 1 pz.
(pz.)
300 pz.
Q.tà consigliata info