Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000410
Cod. Produttore
BIZ000410
Cod. EAN
3701395114606

Informazioni di prodotto

Il manicotto di potenza da 4 mm² offre soluzioni efficienti per connessioni elettriche affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante la crimpatura
  • Compatibilità con conduttori in rame standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Ottimizzazione della trasmissione elettrica
  • Minori dispersioni energetiche

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Manicotto di potenza da 4 mm progettato per garantire una connessione sicura e affidabile tra conduttori elettrici. Adatto sia per fili sottili che per conduttori massicci e multifilari, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e durata nel tempo. La sua struttura robusta assicura una perfetta continuità elettrica e resistenza meccanica, facilitando l’installazione in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Manicotto di potenza 4 mm² in rame.

corrente nominale

30 A

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

sezione nominale

4 ... 4 mm²

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Manicotto potenza rame 4 mm² connettore elettrico per cablaggi industriali