Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000415
Cod. Produttore
BIZ000415
Cod. EAN
3701395114620

Informazioni di prodotto

Manicotto di potenza da 6 mm² in rame, ideale per connessioni elettriche affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ottimizzato
  • Risparmio di tempo durante la crimpatura
  • Compatibilità con conduttori in rame standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità
  • Durata prolungata dell'impianto elettrico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Manicotto di potenza da 6 mm progettato per collegare conduttori elettrici massicci, multifilari e a filo sottile. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono connessioni resistenti e durature, assicura una trasmissione efficiente della corrente senza dispersioni. La forma della bussola è studiata per facilitare l’inserimento e la crimpatura del conduttore, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Manicotto di potenza 6 mm² in rame.

corrente nominale

40 A

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

sezione nominale

6 ... 6 mm²

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Manicotto potenza 6 mm² rame connessioni elettriche affidabili installazione rapida