Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000440
Cod. Produttore
BIZ000440
Cod. EAN
3701395114613

Informazioni di prodotto

Il manicotto di potenza da 50 mm² offre una soluzione affidabile e efficiente per le giunzioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design ottimizzato
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di crimpatura
  • Compatibilità con conduttori in rame per una connessione sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile che garantisce continuità elettrica
  • Minori perdite energetiche grazie al materiale in rame
  • Durata e affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Manicotto di potenza da 50 mm progettato per collegare conduttori massicci e multifilari. Realizzato con materiali resistenti e adatto per l'impiego in impianti elettrici che richiedono connessioni affidabili e durature. Ideale per applicazioni che non prevedono l'uso con fili verniciati o a temperature elevate. La forma della bussola garantisce una connessione stabile e sicura, facilitando l'installazione e migliorando la conduttività elettrica. Questo manicotto è una soluzione efficiente per la gestione dei collegamenti elettrici in ambito industriale e civile. Descrizione del produttore: Manicotto di potenza 50 mm² in rame.

corrente nominale

145 A

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

sezione nominale

50 ... 50 mm²

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Manicotto potenza 50 mm² rame giunzioni elettriche installazione rapida affidabile