Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000420
Cod. Produttore
BIZ000420
Cod. EAN
3701395114507

Informazioni di prodotto

Manicotto di potenza da 10 mm² in rame, ideale per connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto.
  • Risparmio di tempo durante la crimpatura.
  • Compatibilità con conduttori in rame standard.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure che garantiscono efficienza energetica.
  • Durata nel tempo senza rischi di surriscaldamento.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Manicotto di potenza da 10 mm progettato per collegare conduttori elettrici massicci, multifilari e a filo sottile. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una connessione affidabile e sicura per impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una buona conduttività e stabilità meccanica, assicura prestazioni ottimali senza essere adatto a temperature elevate o fili verniciati. La sua forma è studiata per facilitare l’installazione e mantenere un contatto stabile nel tempo. Descrizione del produttore: Manicotto di potenza 10 mm² in rame.

corrente nominale

55 A

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

sezione nominale

10 ... 10 mm²

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Manicotto potenza 10 mm² rame connessioni elettriche affidabili durature