Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710234
Cod. Produttore
BIZ710234
Cod. EAN
3700420321545

Informazioni di prodotto

Manicotto di collegamento Ø 32 mm in PP, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’apertura con cacciavite piatto
  • Risparmio di tempo con confezione da 20 pezzi
  • Compatibilità con guaine ICTA e tubi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni robuste e durature
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei rischi di guasti e manutenzione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Confezione da 20 raccordi di giunzione in materiale di alta qualità, progettati per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. La superficie è trattata con un rivestimento protettivo specifico che assicura durata e resistenza alla corrosione, mantenendo intatte le prestazioni nel tempo. Ideali per applicazioni elettriche, questi raccordi offrono facilità di installazione e compatibilità con diverse tipologie di impianti. La cura nella scelta del materiale e del trattamento superficiale li rende una soluzione efficiente per garantire continuità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Manicotto di collegamento Ø 32 mm PP (x 20). Consente di collegare guaine ICTA e tubi. Per aprirlo usare un cacciavite piatto.

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

32 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Produttore

Manicotto collegamento Ø32 mm PP per guaine ICTA e tubi, confezione 20 pezzi, installazione elettrica rapida e sicura