Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000450
Cod. Produttore
BIZ000450

Informazioni di prodotto

Manicotto di potenza in rame da 95 mm², ideale per connessioni elettriche affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla forma ottimizzata
  • Risparmio di tempo durante la posa e la crimpatrice
  • Compatibilità con conduttori in rame standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura che garantisce continuità elettrica
  • Riduzione delle perdite energetiche grazie al materiale in rame di alta qualità

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Manicotto di potenza da 95 mm progettato per collegamenti elettrici affidabili e sicuri. Adatto per conduttori massicci e multifilari, garantisce una connessione stabile senza compromettere la conducibilità. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono componenti di alta qualità e durata. Questo manicotto assicura un’ottima performance nei collegamenti elettrici, facilitando l’installazione e mantenendo elevati standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Manicotto di potenza 95 mm² in rame.

corrente nominale

225 A

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

sezione nominale

95 ... 95 mm²

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Manicotto potenza rame 95 mm² per connessioni elettriche affidabili e durature