Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000475
Cod. Produttore
BIZ000475

Informazioni di prodotto

Manicotto di potenza in rame da 300 mm², ideale per connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla forma e dimensione ottimizzata
  • Risparmio di tempo durante la crimpatura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura che garantisce efficienza energetica
  • Riduzione delle perdite di energia elettrica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Manicotto di potenza da 300 mm progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Adatto per conduttori massicci e multifilari, garantisce una connessione stabile e duratura. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una trasmissione efficiente della corrente. La sua forma specifica assicura facilità di installazione e compatibilità con fili sottili. Prodotto versatile per uso in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Manicotto di potenza 300 mm² in rame.

corrente nominale

475 A

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

sezione nominale

300 ... 300 mm²

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Manicotto potenza rame 300 mm² connessione stabile installazione elettrica