Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000430
Cod. Produttore
BIZ000430
Cod. EAN
3701395114576

Informazioni di prodotto

Manicotto di potenza da 25 mm² in rame, ideale per connessioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ottimizzato
  • Risparmio di tempo nella fase di crimpatura
  • Compatibilità con conduttori in rame standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili che garantiscono continuità elettrica
  • Riduzione delle perdite energetiche
  • Maggiore durata dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Manicotto di potenza da 25 mm progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Adatto per conduttori massicci e multifilari, offre una soluzione efficace per il collegamento di fili elettrici di diverso tipo, escluso l’uso con filo verniciato o ad alte temperature. Realizzato con materiali resistenti, assicura una buona conduttività e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e stabilità nel collegamento dei conduttori. La forma specifica della bussola facilita l’installazione e il fissaggio ottimale del conduttore. Descrizione del produttore: Manicotto di potenza 25 mm² in rame.

corrente nominale

95 A

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

sezione nominale

25 ... 25 mm²

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Manicotto potenza 25 mm² rame connessioni elettriche sicure impianti duraturi

€ 0,7761 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info