Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000470
Cod. Produttore
BIZ000470

Informazioni di prodotto

Il manicotto di potenza da 240 mm² offre una soluzione efficiente e affidabile per le connessioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione
  • Design robusto per una crimpatura sicura
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e durature
  • Minori dispersioni energetiche
  • Affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Manicotto di potenza da 240 mm progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Adatto per conduttori massicci, multifilari e a filo sottile, garantisce una connessione stabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare un'elevata conduttività e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una trasmissione efficiente della corrente, senza compromessi sulla sicurezza. La sua forma e dimensione facilitano l’installazione e l’uso in diversi contesti industriali e civili. Descrizione del produttore: Manicotto di potenza 240 mm² in rame.

corrente nominale

430 A

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

sezione nominale

240 ... 240 mm²

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Manicotto potenza rame 240 mm² connettore elettrico industriale 5 pezzi