Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000425
Cod. Produttore
BIZ000425
Cod. EAN
3701395114538

Informazioni di prodotto

Manicotto di potenza da 16 mm² in rame, ideale per connessioni elettriche affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al design ottimizzato
  • Compatibilità con conduttori in rame per una giunzione sicura
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e resistenti nel tempo
  • Miglior efficienza energetica grazie a contatti di qualità
  • Minore rischio di guasti e manutenzione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Manicotto di potenza da 16 mm progettato per collegare conduttori massicci e multifilari. Questo accessorio elettrico garantisce una connessione sicura e affidabile per impianti di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, è adatto all’uso con conduttori a filo sottile, offrendo versatilità nell’applicazione. La forma della bussola è studiata per facilitare l’installazione e assicurare una tenuta ottimale, ideale per garantire continuità elettrica e sicurezza nelle connessioni. Descrizione del produttore: Manicotto di potenza 16 mm² in rame.

corrente nominale

75 A

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

sezione nominale

16 ... 16 mm²

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Manicotto potenza 16 mm² rame connessioni elettriche affidabili durature