Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000460
Cod. Produttore
BIZ000460

Informazioni di prodotto

Manicotto di potenza in rame da 150 mm², ideale per connessioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla forma e dimensione standard
  • Riduce i tempi di lavoro con una rapida crimpatura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce una connessione affidabile e resistente nel tempo
  • Contribuisce al risparmio energetico minimizzando le perdite di contatto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Manicotto di potenza da 150 mm progettato per l’uso con conduttori massicci e multifilari. Questo componente elettrico garantisce un collegamento affidabile e sicuro, ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per conduttori a filo sottile, assicurando versatilità nell’installazione. La sua forma specifica facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo un elemento essenziale per impianti elettrici di potenza. Descrizione del produttore: Manicotto di potenza 150 mm² in rame.

corrente nominale

290 A

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

sezione nominale

150 ... 150 mm²

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Manicotto potenza rame 150 mm² connessione sicura installazione elettrica