Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000455
Cod. Produttore
BIZ000455

Informazioni di prodotto

Manicotto di potenza in rame da 120 mm², ideale per connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design ottimizzato
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con conduttori in rame standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e stabili che migliorano l’efficienza del sistema elettrico
  • Minori dispersioni energetiche
  • Durata nel tempo che garantisce affidabilità

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Manicotto di potenza in metallo di alta qualità, lungo 120 mm, ideale per il collegamento di conduttori massicci e multifilari. Progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile in impianti elettrici, è adatto anche per conduttori a filo sottile. Questo manicotto assicura una trasmissione ottimale della corrente grazie alla sua forma e materiale resistenti, offrendo una soluzione efficiente per il cablaggio e la manutenzione di impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Manicotto di potenza 120 mm² in rame.

corrente nominale

260 A

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

sezione nominale

120 ... 120 mm²

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Manicotto potenza rame 120 mm² connessioni elettriche affidabili installazione rapida