Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ245030
Cod. Produttore
BIZ245030
Cod. EAN
3700420331476

Informazioni di prodotto

Manicotti preisolati gialli 4-6 mm², ideali per connessioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla preisolazione
  • Risparmio di tempo con il confezionamento da 50 pezzi
  • Materiale in rame stagnato per una migliore conducibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e resistenti nel tempo
  • Ottimizzazione delle prestazioni elettriche
  • Riduzione delle dispersioni energetiche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Manicotti isolanti di colore giallo, progettati per connessioni elettriche sicure e affidabili. Adatti per conduttori massicci con sezione da 4 a 6 mm², garantiscono un isolamento efficace e protezione contro cortocircuiti. La lunghezza di 30 mm e il diametro interno calibrato assicurano un montaggio semplice e stabile. Ideali per applicazioni industriali, questi manicotti facilitano la realizzazione di giunzioni elettriche durature, mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni. Descrizione del produttore: Manicotto preisolato, giallo, 4-6 mm² (x 50) in rame stagnato.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Manicotti preisolati gialli rame stagnato 4-6 mm² confezione 50 pezzi per connessioni elettriche affidabili