Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16480200
Cod. Produttore
16480200
Cod. EAN
8012952187465

Informazioni di prodotto

MALTA 979 LED 20W CLD GRIGIO
Descrizione del produttore: Malta - LED Tubes

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

116 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1585 mm

altezza/profondità

56 mm

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

36 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C