Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731824
Cod. Produttore
BIZ731824

Informazioni di prodotto

Maglia termica tecnica nera, ideale per lavorare in ambienti freddi con massimo comfort.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da indossare grazie alla vestibilità ergonomica e cuciture piatte
  • Permette libertà di movimento, facilitando le operazioni di installazione
  • Materiale traspirante che mantiene la pelle asciutta durante il lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento termico efficace per lavorare anche a basse temperature
  • Riduce il rischio di raffreddamento, aumentando la produttività
  • Materiale durevole e di qualità per un uso prolungato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Maglia termica tecnica di colore nero, progettata per garantire un efficace isolamento termico. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura comfort e protezione nelle condizioni più fredde. Il design ergonomico e la vestibilità aderente permettono libertà di movimento, rendendola ideale come strato base per attività lavorative o sportive in ambienti freddi. La maglia non presenta tasche né chiusure, mantenendo un aspetto semplice e funzionale. Perfetta per chi cerca un capo tecnico affidabile e performante per la protezione termica. Descrizione del produttore: Maglia tecnica isolante, nera, taglia XL, che evacua il sudore per restare sempre asciutti mentre si lavora. Tecnologia Lifa stay warm. Cuciture piatte per maggiore comodità.

colore

Nero

materiale

Altro

Isolamento termico

tipo di chiusura

Altro

Dimensioni (US/CA)

XL

Genere

Uomini

dimensione

46 ... 48

Serie

EVOLUTION

Produttore

Maglia termica tecnica nera isolante Lifa Stay Warm cuciture piatte lavoro ambienti freddi