Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731821
Cod. Produttore
BIZ731821

Informazioni di prodotto

Maglia termica tecnica nera, ideale per lavorare in condizioni di freddo mantenendo il comfort.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di indossamento e comfort grazie alle cuciture piatte.
  • Materiale traspirante che evacua il sudore, mantenendo asciutti durante l’attività.
  • Design tecnico che consente libertà di movimento per operazioni precise.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore efficienza lavorativa in ambienti freddi.
  • Riduzione del rischio di raffreddamenti grazie alla tecnologia Lifa stay warm.
  • Maggiore durata del capo grazie a materiali di qualità.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Maglia termica tecnica di colore nero, progettata per garantire isolamento termico ottimale. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura comfort e protezione nelle condizioni di lavoro più fredde. Il design ergonomico e la vestibilità aderente permettono libertà di movimento, rendendola ideale come capo base per attività professionali che richiedono resistenza e funzionalità. La maglia non presenta tasche e si distingue per la sua semplicità e praticità, adattandosi facilmente a diversi ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: Maglia tecnica isolante, nera, taglia S, che evacua il sudore per restare sempre asciutti mentre si lavora. Tecnologia Lifa stay warm. Cuciture piatte per maggiore comodità.

colore

Nero

materiale

Altro

Isolamento termico

tipo di chiusura

Altro

Dimensioni (US/CA)

S

Genere

Unisex

dimensione

39 ... 40

Serie

EVOLUTION

Produttore

Maglia termica tecnica nera isolante con cuciture piatte e tecnologia Lifa stay warm per lavoro in ambienti freddi