Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Magic /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5226S
Cod. Produttore
5226S
Cod. EAN
8012199113258

Informazioni di prodotto

magic - magnetotermico 1P+N 6A 1,5kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore automatico magnetotermico 1P+N 6A 1,5kA

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

23.2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

1500 kA

numero di poli (totale)

1

classe di limitazione energetica

1

corrente di guasto nominale

6 A

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

1500 kA

profondità di incasso

47 mm

corrente di dimensionamento

6 A

tensione di dimensionamento

230 V

numero di poli protetti

1

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

tipo di corrente

AC

tipo di collegamento

raccordo a vite