Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Magic /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5325L
Cod. Produttore
5325L
Cod. EAN
8012199002965

Informazioni di prodotto

magic - lampada 24V per 5325
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada 24V per art. 5325

adatto per scopi di visualizzazione

temperatura del colore

3301 K

diametro

5.8 mm

lunghezza totale

20.5 mm

flusso luminoso

25 lm

corrente nominale

40 mA

durata di vita nominale media

2000 h

potenza della lampada

5 W

corpo luminoso

lampada a incandescenza

base

Bi-pin

Serie

Magic

tensione della lampada

24 V

tecnologia

lampada a incandescenza