Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYMAGICJL35RP35
Cod. Produttore
MAGICJL35RP35
Cod. EAN
8032853658338

Informazioni di prodotto

  • Serie: Magic Joint L35-RP/35
  • Sezione cavi: 10-35 mm²
  • Dimensioni: 232x70 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura esercizio: 90°
  • Temperatura posa: -15°C / +55°C
  • Connettori: a rottura predeterminata
  • Gel sigillante: atossico, senza scadenza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Gel), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Completo di 4. Connettori a rottura predeterminata. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 232x70. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 2x10-35 / 4x10-35

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite con testa tranciabile

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

10 ... 35 mm²

Produttore

MAGIC JOINT L35-RP/35