›

EASY FLOOR 2 TAPPETO SCALD. PAV.+CR

Cod. Rexel RYEASYFLOOR2
Cod. Produttore EASYFLOOR2
Cod. EAN 8032853654828

Informazioni principali

  • Serie: Easy Floor 2
  • Larghezza: 0,5 m
  • Lunghezza: 2 m
  • Potenza: 150 W
  • Potenza specifica: 150 W/m²
  • Incluso: cronotermostato ambiente
  • Installazione: posato su isolamento
  • Adatto per: piastrelle, marmo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappeto scaldante 0,5x2 m - 150 W, con cronotermostato ambiente, per il tracciamento intelligente di pavimenti in piastrelle, marmo ecc. il tappeto easy floor viene posato direttamente su di uno strato di isolamento termico che ricopre il pavimento rifinito al cemento, quindi annegato nel cemento autolivellante e ricoperto da piastrelle. i tappetini per il tracciamento di pavimenti sono forniti in larghezza standard di 50 cm, potenza 150 w/m². il kit è composto da: - tappeto scaldante, completo di coda fredda - tubo corrugato per il posizionamento della sonda. Completo di cronotermostato ambiente RID

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

Tipologia

Cavo riscaldamento

potenza

150 WATT_METROQ

autoadesivo

superficie

1 SQUARE_METER

con termostato per ambienti

lunghezza

2000 mm

carico del conduttore riscaldante

12,5 WATT_METRO

con tappetino portante

fissaggio del conduttore riscaldante

Altro

numero di conduttori a freddo

1

lunghezza dei conduttori a freddo

3000 mm

con sensore di temperatura sul fondo

potenza allacciata

150 ... 150 W

EASY FLOOR 2 TAPPETO SCALD. PAV.+CR