›

BPM 120/50-A/U GUAINA TERM. ISOL. S

Cod. Rexel RYBPM120/50-AU
Cod. Produttore BPM120/50-AU

Informazioni principali

  • Voltaggio massimo: 24 kV
  • Spessore medio: 1,3 mm
  • Diametro prima restringimento: 120 mm
  • Diametro dopo restringimento: 50 mm
  • Distanza fase-fase ridotta: circa 1/2
  • Materiale: elastomero reticolato
  • Resistente a UV e agenti atmosferici: sì
  • Serie: BPM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore adatta per l'ottimizzazione degli spazi nei quadri MT fino a 24 kV.

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,8 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

25 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

120 mm

diametro interno dopo la retrazione

50 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 105 °C

BPM 120/50-A/U GUAINA TERM. ISOL. S