› Distribuzione elettrica

RAY COPPER 6000 NASTRO CALZA RAME S

Cod. Rexel RYCOPPER-600
Cod. Produttore COPPER-600

Informazioni principali

  • Materiale: Calza rame stagnato
  • Larghezza: 60 mm
  • Spessore: 0,3 mm
  • Lunghezza: 6 m
  • Carico rottura trazione: 35 N/10 mm
  • Allungamento a rottura: 70% min
  • Resistività di volume: 0,3 cm
  • Serie: Raycopper 6000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro in calza di rame stagnato per schermature. Larghezza 60 mm - Lunghezza 6 m - Spessore 0,3 mm. Colore argento

Caratteristiche tecniche

colore

Rame

larghezza

60 mm

Perforato

Spessore

0,3 mm

Protezione della superficie

Altro

perforazione

Quadrato

qualità del materiale

Altro

materiale

Rame

carico di rottura

35 N

diametro della perforazione

5 mm

larghezza della perforazione

5 mm

lunghezza della perforazione

5 mm

numero di file di perforazioni

15

direzione della perforazione

Longitudinale

Tipo di cinturino

Diritto

RAY COPPER 6000 NASTRO CALZA RAME S