›

EASY FLOOR 2 TAPPETO SCALD. PAV.

Cod. Rexel RYEASYFLOOR2-ST
Cod. Produttore EASYFLOOR2-ST
Cod. EAN 8032853654941

Informazioni principali

  • Potenza: 150 W
  • Larghezza: 0,5 m
  • Lunghezza: 2 m
  • Applicazione: pavimenti piastrellati
  • Installazione: su isolamento termico
  • Copertura: cemento autolivellante
  • Kit include: tubo corrugato sonda
  • Serie: Easy Floor 2-ST

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappeto scaldante 0,5x2 m - 150 W per il tracciamento intelligente di pavimenti in piastrelle, marmo ecc. il tappeto easy floor viene posato direttamente su di uno strato di isolamento termico che ricopre il pavimento rifinito al cemento, quindi annegato nel cemento autolivellante e ricoperto da piastrelle. i tappetini per il tracciamento di pavimenti sono forniti in larghezza standard di 50 cm, potenza 150 w/m². il kit è composto da: - tappeto scaldante, completo di coda fredda - tubo corrugato per il posizionamento della sonda.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

Tipologia

Cavo riscaldamento

potenza

150 WATT_METROQ

autoadesivo

superficie

1 SQUARE_METER

lunghezza

2000 mm

carico del conduttore riscaldante

12,5 WATT_METRO

con tappetino portante

fissaggio del conduttore riscaldante

Altro

numero di conduttori a freddo

1

lunghezza dei conduttori a freddo

3000 mm

con sensore di temperatura sul fondo

potenza allacciata

150 ... 150 W

EASY FLOOR 2 TAPPETO SCALD. PAV.