› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MACX MCR-VDC-PT TRASFORMATORE DI TE

Cod. Rexel CX2906243
Cod. Produttore 2906243
Cod. EAN 4055626050935

Informazioni principali

  • Tensione ingresso: 0-660 V DC
  • Segnale uscita: (+/-) 10 V / 20 mA
  • Tipo: Trasformatore di tensione
  • Serie: MACX MCR
  • Protezione: Isolamento integrato
  • Campo misura: 0... (+/-) 20 V DC
  • Compatibilità: Applicazioni industriali
  • Precisione: Alta affidabilità

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di tensione MCR MACX, per tensioni continue da 0... (+/-) 20 V DC a 0... (+/-) 660 V DC, segnale di uscita (+/-) 10 V/(+/-) 20 mA (+/-) 20 V DC bis 0.. .(+/-) 660 V DC, Ausgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA

Caratteristiche tecniche

funzione di configurazione integrata

valore iniziale intervallo di misura tensione

-550 V

valore finale dell'intervallo di misura tensione

550 V

MACX MCR-VDC-PT TRASFORMATORE DI TE