› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC ISOLATORE G

Cod. Rexel CX2811569
Cod. Produttore 2811569
Cod. EAN 4046356466998

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24-230 V AC/DC
  • Segnale ingresso: 0-10 V
  • Segnale uscita: 0-20 mA
  • Configurazione: DIP switch frontali
  • Connessione: a molla
  • Separazione: galvanica sicura
  • Possibilità conversione: 1600+
  • Serie: MACX MCR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico con separazione galvanica sicura e alimentazione a range esteso (24 V ... 230 V AC/DC). DIP switch frontali, più di 1600 diverse possibilità di conversione del segnale impostabili. Configurazione standard (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), connessione a molla, SIL

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

12,5 mm

altezza

107,9 mm

profondità

113,7 mm

numero di canali

1

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA ... 10 mA

1

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita 0 V ... 2,5 V

1

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 0 mA ... 5 mA

1

Numero di zone d'uscita 0 V...5 V

1

Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V

1

Numero di zone d'uscita -10 mA ... +10 mA

1

Numero di zone d'uscita -10 V ... +10 V

1

Numero di zone d'uscita 2 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita -2,5 V ... +2,5 V

1

Numero di zone d'uscita -20 mA ... +20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita -5 mA ... +5 mA

1

Numero di zone d'uscita -5 V ... +5 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 1 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 10 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 100 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 20 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 200 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 30 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 300 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 5 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 500 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 60 mV

1

Numero di zone d'ingresso -1 V ... +1 V

1

Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V

1

Numero di zone d'ingresso -10 mA ... +10 mA

1

Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V

1

Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV

1

Numero di zone d'ingresso -2 V ... +2 V

1

Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso -20 mA ... +20 mA

1

Numero di zone d'ingresso -20 V ... +20 V

1

Numero di zone d'ingresso -300 mV ... +300 mV

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso -5 mA ... +5 mA

1

Numero di zone d'ingresso -5 V ... +5 V

1

Numero di zone d'ingresso -500 mV ... +500 mV

1

Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,0075 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

SIL secondo IEC 61508

2

Temperatura d'esercizio

-20 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale AC

19,2 ... 253 V

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 253 V

carico

600 ... 1000 Ohm

MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC ISOLATORE G