› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MACX MCR-SL-UI-REL-SP ISOLATORE GAL

Cod. Rexel CX2906170
Cod. Produttore 2906170
Cod. EAN 4055626043906

Informazioni principali

  • Ingresso segnali corrente e tensione
  • Uscita relè di soglia
  • Regolabile con Switch DIP
  • Isolamento galvanico 3 vie
  • Fino a SIL2 (SC3), PLc Cat.1
  • Connessione Push-in
  • Serie: MACX MCR-SL
  • Contatto di scambio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finecorsa con ingresso per segnali di corrente e tensione attivi e uscita relè di soglia (contatto di scambio). Regolabile tramite Switch DIP e potenziometro, isolamento galvanico a 3 vie, fino a SIL2 (SC3), PLc Cat.1, connessione Push-in.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

12,5 mm

altezza

107,9 mm

profondità

113,7 mm

assorbimento di potenza

1,2 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

SIL secondo IEC 61508

2

Temperatura d'esercizio

-20 ... 65 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

9,6 ... 30 V

MACX MCR-SL-UI-REL-SP ISOLATORE GAL