Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Fissaggio a scatto guida portante
larghezza
17,5 mm
altezza
107,9 mm
profondità
113,7 mm
numero di canali
1
assorbimento di potenza
1,9 W
tipo di alimentazione elettrica
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a molla
grado di protezione (IP)
IP20
Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V
Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA
Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA
separazione galvanica tra ingresso e uscita
separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti
forma dell'apparecchio
Apparecchio da incasso
deriva di temperatura
0,01 PERCENTUALE_KELVIN
tipologia costruttiva dell'apparecchio
SIL secondo IEC 61508
2
Temperatura d'esercizio
-40 ... 60 °C
Tensione di alimentazione nominale AC
19,2 ... 253 V
Tensione di alimentazione nominale DC
carico
600 ... 600 Ohm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile