› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MACX MCR-SL-RPSSI-I ISOLATORE GALVA

Cod. Rexel CX2865955
Cod. Produttore 2865955
Cod. EAN 4046356448314

Informazioni principali

  • Isolamento galvanico a 3 vie
  • Segnali 0/4-20 mA
  • Compatibile con HART
  • Protezione SIL 2 IEC 61508
  • Alimentazione attiva/passiva
  • Trasmissione segnali isolati
  • Serie: MACX MCR-SL-RPSSI-I
  • Uso in carichi attivi/passivi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico d'ingresso e alimentazione, HART trasparente. Trasmette segnali alimentati o attivi 0/4-20 mA a un carico (attivo o passivo). Isolamento galvanico a 3 vie, SIL 2 secondo la norma IEC 61508.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

12,5 mm

altezza

112,5 mm

profondità

113,7 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

1,8 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

SIL secondo IEC 61508

2

Temperatura d'esercizio

-40 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

carico

1000 ... 1000 Ohm

MACX MCR-SL-RPSSI-I ISOLATORE GALVA