› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I ISOLATORE GA

Cod. Rexel CX2904089
Cod. Produttore 2904089
Cod. EAN 4046356772792

Informazioni principali

  • Ingresso: 4-20 mA
  • Uscita: 4-20 mA attiva
  • Canali: 2 isolati
  • Trasmissione: Digitale HART
  • Connessione: A vite
  • Protezione: SIL, PL certificati
  • Serie: MACX MCR-SL-RPSS
  • Tipo: Isolatore alimentazione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore di alimentazione a 2 canali per l'esercizio di convertitori di misura a 2 conduttori, ingresso: 4 ... 20 mA (con funzione di alimentazione), uscita: 4 ... 20 mA (attiva), trasmissione bidirezionale di trasparenza digitale HART, connessione a vite, SIL, PL.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

12,5 mm

altezza

112,5 mm

profondità

113,7 mm

numero di canali

2

assorbimento di potenza

2,4 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

2

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

2

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Temperatura d'esercizio

-40 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

carico

450 ... 450 Ohm

MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I ISOLATORE GA