› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MACX MCR-RTD-I-SP ISOLATORE GALVANI

Cod. Rexel CX1050201
Cod. Produttore 1050201
Cod. EAN 4055626651293

Informazioni principali

  • Serie: MACX MCR
  • Segnali: 0/4-20 mA analogici
  • Connessione: Push-in
  • Programmazione: Liberamente programmabile
  • Separazione: Galvanica a 3 vie
  • Certificazione: SIL
  • Tipo: Isolatore galvanico
  • Applicazione: Convertitore sensori temperatura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore per sensori di temperatura, converte segnali da termoresistenze e resistenze in segnali analogici 0/4-20 mA. Liberamente programmabile, connessione Push-in, SIL, separazione galvanica a 3 vie, configurazione standard.

Caratteristiche tecniche

peso

0,15 kg

esecuzione EMC

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

-200 ... 850 °C

temperatura ambiente

70 ... -40 °C

MACX MCR-RTD-I-SP ISOLATORE GALVANI