› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MACX MCR-RTD-I ISOLATORE GALVANICO

Cod. Rexel CX1050192
Cod. Produttore 1050192
Cod. EAN 4055626666105

Informazioni principali

  • Segnali analogici: 0/4-20 mA
  • Connessione: a vite
  • Separazione galvanica: 3 vie
  • Programmazione: liberamente programmabile
  • Protezione: SIL
  • Tipo sensori: termoresistenze e resistenze
  • Serie: MACX MCR-RTD-I
  • Configurazione: standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore per sensori di temperatura, converte segnali da termoresistenze e resistenze in segnali analogici 0/4-20 mA. Liberamente programmabile, connessione a vite, SIL, separazione galvanica a 3 vie, configurazione standard.

Caratteristiche tecniche

peso

0,15 kg

esecuzione EMC

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

-200 ... 850 °C

temperatura ambiente

70 ... -40 °C

MACX MCR-RTD-I ISOLATORE GALVANICO