› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP ISOLAT

Cod. Rexel CX2924676
Cod. Produttore 2924676
Cod. EAN 4046356665483

Informazioni principali

  • Alimentazione: 2 conduttori Ex i
  • Segnale: 4...20 mA
  • Separazione galvanica 5 vie
  • Connessione Push-in
  • Certificazioni: SIL 3, PL
  • Canali: 2
  • Tipo: Isolatore galvanico
  • Serie: MACX MCR-EX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico per convertitori Ex i, a 2 canali, HART trasparente. Alimenta convertitori a 2 conduttori Ex i e trasmette il segnale da 4 ...20 mA dall'area Ex all'area sicura. Separazione galvanica a 5 vie, connessione Push-in, fino SIL 3, PL.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

12,5 mm

altezza

107,9 mm

profondità

113,7 mm

numero di canali

2

assorbimento di potenza

2,4 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

2

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

2

a sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Temperatura d'esercizio

-40 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

carico

450 ... 450 Ohm

MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP ISOLAT