Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CX2865463
Cod. Produttore
2865463
Cod. EAN
4046356160483

Informazioni di prodotto

Isolatore galvanico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ex i-Isolatore galvanico NAMUR per la gestione di sensori di prossimità e interruttori nella zona Ex. I segnali vengono trasmessi nella zona sicura mediante 2 uscite del transistor (passive). numero di canali: 1, Configurazione standard, Separazione a 3 vie, Riconoscimento guasto linea, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Connessione a vite

tipo di montaggio

Altro

larghezza

12,5 mm

altezza

112,5 mm

profondità

113,7 mm

corrente di commutazione

0,05 A

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,8 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

tensione di commutazione

30 V

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

numero di ingressi secondo NAMUR

1

numero di ingressi, a potenziale zero

1

Numero di circuiti d'uscita transistor pnp

2

Numero di circuiti d'uscita transistor a potenziale zero

2

a sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

Produttore

MACX MCR-EX-SL-NAM-2T ISOLATORE GAL