› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP ISOLATO

Cod. Rexel CX2924249
Cod. Produttore 2924249
Cod. EAN 4046356463683

Informazioni principali

  • Alimentazione: range esteso
  • Canali: 2 digitali Ex-i
  • Uscita: relé contatto scambio
  • Funzione: rilevamento errore LFD
  • Separazione: a 3 vie
  • Certificazione: SIL 2
  • Applicazione: sensori prossimità
  • Serie: MACX MCR-EX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatori galvanici per segnali digitali d'ingresso Ex-i a 2 canali con alimentazione a range esteso per sensori di prossimità e interruttori. Per ciascun canale è disponibile un relé con contatto di scambio come uscita segnale. Rilevamento errore (LFD), separazione a 3 vie, SIL 2.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

17,5 mm

altezza

107,9 mm

profondità

113,7 mm

numero di canali

2

assorbimento di potenza

1,1 W

potenza di interruzione

500 VOLT_AMPERE

tipo di alimentazione elettrica

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

tensione di commutazione

250 V

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

numero di ingressi secondo NAMUR

2

numero di ingressi, a potenziale zero

2

Circuito d'uscita relè contatto invertitore

2

a sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Temperatura d'esercizio

-40 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale AC

19,2 ... 253 V

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 253 V

MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP ISOLATO