› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

MACX MCR-EX-RTD-I-SP ISOLATORE GALV

Cod. Rexel CX1050252
Cod. Produttore 1050252
Cod. EAN 4055626665160

Informazioni principali

  • Segnale di uscita: 0/4-20 mA
  • Separazione galvanica: 3 vie
  • Programmazione: Libera
  • Connessione: Push-in
  • Protezione: SIL
  • Applicazione: Area Ex
  • Tipo segnale: Termocoppie
  • Serie: MACX MCR-EX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di temperatura Ex-i: converte segnali da termocoppie installate in aree Ex e trasmette un segnale 0/4-20 mA ad un carico in area sicura. Liberamente programmabile, separazione galvanica a 3 vie, SIL, connessione Push-in, configurazione standard.

Caratteristiche tecniche

peso

0,15 kg

esecuzione EMC

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

-200 ... 850 °C

temperatura ambiente

70 ... -40 °C

MACX MCR-EX-RTD-I-SP ISOLATORE GALV